Držák vrtacích nástrojů - SS25-DRC240M-8

Artiklové číslo: THD07242
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THD07242
EAN / GTIN 4960664615728
Číslo výrobce THD07242
L-číslo L22510 307
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák vrtacích nástrojů - SS25-DRC240M-8

Charakteristika:

WT (GTC - hmotnost položky): 0.5 kg
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
NOF (GTC - Počet řezné hrany): 2
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3
BD (GTC - průměr tělesa 1. Stupně): 23.6 mm
DC (GTC - Minimální průměr řezu): 24 mm
DCCTX (GTC - maximální průměr řezu 1. Krok): 24.99 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 25 mm
LS (GTC - Délka boku): 56 mm
SIG (GTC - úhel bodu 1. Kroku): 140 Degree
Hloubka vrtání (LU): 200
LU (GTC - použitelná délka): 200 mm
OHX (GTC - vyčnívající délka): 237 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 250
Celková délka (OAL): 291
OAL (GTC - celková délka): 293 mm
Průměr dříku (DCON): 25,0
Hloubka vrtání (RDD): 8XD
TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h6
Průměr (DC): ø24,00-24,99
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Vnitřní chladicí kapalina: Yes