Portaherramientas de perforación - SS25-DRC240M-8

Número de artículo: THD07242
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo THD07242
EAN / GTIN 4960664615728
Número del fabricante THD07242
Número L L22510 307
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de perforación - SS25-DRC240M-8

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.5 kg
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
NOF (GTC - Cuenta de borde de corte): 2
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
BD (GTC - Diámetro del cuerpo 1er paso): 23.6 mm
DC (GTC - Diámetro de corte mínimo): 24 mm
DCCTX (GTC - Diámetro de corte 1er paso máximo): 24.99 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 25 mm
LS (GTC - Longitud de caña): 56 mm
SIG (GTC - ángulo de punto 1er paso): 140 Degree
Profundidad de perforación (LU): 200
LU (GTC - longitud utilizable): 200 mm
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 237 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 250
Longitud total (OAL): 291
OAL (GTC - Longitud total): 293 mm
Diámetro de vástago (DCON): 25,0
Profundidad de perforación (RDD): 8XD
TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h6
Diámetro (DC): ø24,00-24,99
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes