Držák soustružnických nástrojů - C04G-SCLCR03-05AN

Artiklové číslo: THC14549
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC14549
EAN / GTIN 4960664765997
Číslo výrobce THC14549
L-číslo L22450 200
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák toolholder - C04G-SCLCR03-05AN

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 1.4 mm
HF (GTC - funkční výška): 2.3 mm
WF (GTC - funkční šířka): 2.5 mm
Vložte velikost: 3
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 3.5 mm
H (GTC - výška křídla): 3.8 mm
Průměr dříku (DCON): 4
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 4 mm
Minimální průměr vrtáku: 5
DMIN (GTC - minimální průměr vrtání): 5 mm
Délka hlavy (levá): 7
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 7 Degree
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 15 Degree
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 40
Celková délka (OAL): 90
LF (GTC - funkční délka): 90 mm
OAL (GTC - celková délka): 90 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 95 Degree
MIID (GTC - identifikace Master Insert): CCGT030102
Vnitřní chladicí kapalina: No
RUKA (GTC - směr řezání): R
Typ: Right
Materiál: Solid carbide