Descripción:
- Portaherramientas de torneado - C04G-SCLCR03-05AN
Característica:
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0 RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.2 mmS (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 1.4 mmHF (GTC - altura funcional): 2.3 mmWF (GTC - Ancho funcional): 2.5 mmTamaño de inserción: 3 IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 3.5 mmH (GTC - Altura de vástago): 3.8 mmDiámetro de vástago (DCON): 4 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 4 mmDiámetro mínimo del taladro: 5 DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 5 mmLongitud de la cabeza (LH): 7 AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 DegreeGAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 15 DegreeCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 40 Longitud total (OAL): 90 LF (GTC - longitud funcional): 90 mmOAL (GTC - Longitud total): 90 mmKAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 95 DegreeMIID (GTC - Master Insert Identificación): CCGT030102 Refrigerante interno: No MANO (GTC - dirección de corte): R Tipo: Right Material: Solid carbide