• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehwerkzeughalter - C04G-SCLCR03-05AN

Artikel-Nr.: THC14549
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC14549
EAN / GTIN 4960664765997
Herstellernummer THC14549
L-Nummer L22450 200
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter C04G-SCLCR03-05AN

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 1.4 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 2.3 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 2.5 mm
Plattengröße: 3
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 3.5 mm
H (GTC - Schafthöhe): 3.8 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 4
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 4 mm
Minimaler Bohrerdurchmesser: 5
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 5 mm
Kopflänge (links): 7
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 7 Degree
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 15 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 40
Gesamtlänge (OAL): 90
LF (GTC – Funktionslänge): 90 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 90 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 95 Degree
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): CCGT030102
Innere Kühlflüssigkeit: No
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
Material: Solid carbide

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb