Vrták SC 10,90 3xD HA - KDA1090X03S120N

Artiklové číslo: TDJ00080
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Mokré maximální nevhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 ZYL-120
Formulář záznamu Standard
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 12 mm
Délka stopky LS 45 mm
Olej omezené použití
Vzduch vhodný
Průměr břitu, min. Dc min. 10,9 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Délka upínací drážky Lc 55 mm
Počet břitů Z 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Název výrobku (typ) H
Řezný materiál TK
Povlak AlCrN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 57 mm
Užitná délka L1 38,6 mm
Celková délka L 102 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TDJ00080
EAN / GTIN 4960664951833
Číslo výrobce TDJ00080
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Vrták SC 10,90 3xD HA - KDA1090X03S120N

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
CCFMS (GTC - formulář kódu připojení na straně stroje): 1
PL (GTC - Délka bodu): 1.9 mm
Počet příčné flétny: 2
NOF (GTC - Počet flétny): 2
DC (GTC - Minimální průměr řezu): 10.9 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 12 mm
FHA (GTC - úhel šroubovice flétny): 30 Degree
LU (GTC - použitelná délka): 38.6 mm
Délka dříku (LS): 45
LS (GTC - Délka boku): 45 mm
LCF (GTC - Délka čipové flétny): 55 mm
OHX (GTC - vyčnívající délka): 57 mm
Celková délka (OAL): 102
OAL (GTC - celková délka): 102 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 120
Úhel bodu (SIG): 140
SIG (GTC - úhel bodu 1. Kroku): 140 Degree
Průměr dříku (DCON): 12,00
Hloubka vrtání (RDD): 3xD
Délka flétny (LCF): 55,0
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): AlCr PVD
Povlakování: Coated
BMC (GTC - kód materiálu těla): H
TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h6
Vnitřní chladicí kapalina: No
Průměr (DC): ø10,90
FHH (GTC - Flute Helix Hand): R
RUKA (GTC - směr řezání): R
Materiál nástroje: Solid carbide
CCTMS (GTC - Typ spojovacího kódu na straně stroje): ZYL