• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SC-Bohrer 10,90 3xD HA - KDA1090X03S120N

Artikel-Nr.: TDJ00080
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
nass max. ungeeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 ZYL-120
Aufnahmeform Standard
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft DS 12 mm
Länge Schaft LS 45 mm
Öl bedingt geeignet
Luft geeignet
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 10,9 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Spannutenlänge Lc 55 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel, min. 30 Grad
Winkel, 1. Stufe 140 Grad
Produktbezeichnung (Typ) H
Schneidstoff VHM
Beschichtung AlCrN
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 57 mm
Nutzlänge L1 38,6 mm
Länge gesamt L 102 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TDJ00080
EAN / GTIN 4960664951833
Herstellernummer TDJ00080
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetallbohrer 10.90 3xD HA KDA1090X03S120N

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
CCFMS (GTC - Verbindungscode auf Maschinenseite): 1
PL (GTC - Punktlänge): 1.9 mm
Anzahl der Schneiden: 2
NOF (GTC - Anzahl der Flöten): 2
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 10.9 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 12 mm
FHA (GTC - Spiralwinkel mit Nut): 30 Degree
LU (GTC - nutzbare Länge): 38.6 mm
Schaftlänge (LS): 45
LS (GTC - Schaftlänge): 45 mm
LCF (GTC - Länge Spannut): 55 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 57 mm
Gesamtlänge (OAL): 102
OAL (GTC - Gesamtlänge): 102 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 120
Punktwinkel (SIG): 140
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 140 Degree
Schaftdurchmesser (DCON): 12,00
Bohrtiefe (RDD): 3xD
Nutlänge (LCF): 55,0
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): AlCr PVD
Beschichtung: Coated
BMC (GTC - Body Material Code): H
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h6
Innere Kühlflüssigkeit: No
Durchmesser (DC): ø10,90
FHH (GTC - Spiralhandgriff): R
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Schneidstoff: Solid carbide
CCTMS (GTC - Verbindungscode Maschinenseite): ZYL

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb