{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Húmedo máximo | inapropiado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 | ZYL-120 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango DS | 12 mm | |
| Longitud del mango LS | 45 mm | |
| Aceite | adecuado con restricciones | |
| Aire | adecuado | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 10,9 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 55 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de espiral, mín. | 30 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 140 grados | |
| Nombre del producto (tipo) | H | |
| Material de corte | MDI | |
| Recubrimiento | AlCrN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 57 mm | |
| Longitud útil L1 | 38,6 mm | |
| Longitud total L | 102 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Broca maciza |
| Número de artículo | TDJ00080 | |
| EAN / GTIN | 4960664951833 | |
| Número del fabricante | TDJ00080 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |