Stropní podpěra a montážní podpěra STE

Artiklové číslo: STE55
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo STE55
EAN / GTIN 4008158051192
Číslo výrobce STE55
L-číslo L80030 100425
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Maximální zatížení 3 500 N / 350 kg / 770 lbs při zcela zasunuté teleskopické tyči
  • Extrémně stabilní konstrukce díky vysoce odolným ocelovým trubkám a protiskluzovým kontaktním plochám z TPU (9 x 7 cm)
  • Ovládání jednou rukou díky dvoudílnému plastovému držadlu s pumpovacím mechanismem
  • Tlačítko pro rychlé vysunutí a zasunutí teleskopické tyče
  • Nastavitelná přídržná síla otočením podpěry za rukojeť
  • Použití i na šikmých plochách díky plynule nastavitelným kontaktním plochám od -45° do +45°
  • STE150, STE250, STE300, STE370: Certifikát GS pro kvalitu a bezpečnost
  • Trubkový systém skládající se z vnitřní trubky o průměru Ø28 mm a vnější trubky o průměru Ø32 mm

Charakteristika:

  • Dráha přestavení: 400-550 mm
  • Nosnost při min. délce výsuvu: 350kg
  • Nosnost při maximální délce výsuvného ramene: 350kg
  • Hmotnost: 1,42kg