Presse extensible STE

Réf.: STE55
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article STE55
EAN / GTIN 4008158051192
Réf. fabricant STE55
Article hors catalogue L80030 100425
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Peut supporter une charge maximale de 3 500 N / 350 kg / 770 lbs lorsque la perche télescopique est complètement rétractée
  • Construction extrêmement stable grâce à des tubes en acier hautement résistants et à des surfaces de contact en TPU antidérapantes (9 x 7 cm)
  • Commande à une main grâce à une poignée en plastique bi-composants avec mécanisme de pompe
  • Touche de déplacement rapide pour faire rentrer et sortir rapidement la tige télescopique
  • Force de serrage réglable par une rotation du support de la poignée
  • Utilisation également possible en biseaux grâce à des surfaces de contact pivotantes en continu de -45°à +45°
  • STE150, STE250, STE300, STE370 : Certifié GS pour la qualité et la sécurité
  • Système de tubes composé d'un tube intérieur de Ø28 mm et d'un tube extérieur de Ø32 mm de diamètre

Caractéristique(s):

  • Course de réglage: 400-550 mm
  • Limite de charge pour une longueur d’extension minimale: 350kg
  • Limite de charge à la longueur d’extension maximale: 350kg
  • Poids: 1,42kg