Puntales de expansion telescópicos STE

Número de artículo: STE55
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo STE55
EAN / GTIN 4008158051192
Número del fabricante STE55
Número L L80030 100425
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Resistente hasta un máximo de 3.500 N / 350 kg / 770 lbs de carga cuando el puntal de expansión está totalmente cerrado
  • Construcción extremadamente resistente gracias a los tubos de acero de alta calidad y a las superficies de apoyo antideslizantes en poliuretano termoplástico TPU (9 x 7 cm)
  • Manejo con una sola mano gracias a su mecanismo de bombeo con empuñadura en dos componentes plásticos
  • Botón de desplazamiento rápido para una rápida apertura y cierre del puntal de expansión telescópico
  • Fuerza de apriete regulable mediante el giro de la empuñadura
  • Válido para planos inclinados por sus superficies de apoyo basculantes desde -45° hasta +45°
  • STE150, STE250, STE300, STE370: certificado GS en Calidad y Seguridad
  • Sistema de tuberías compuesto por un tubo interior de Ø28 mm de diámetro y un tubo exterior de Ø32 mm de diámetro

Característica:

  • Recorrido de ajuste: 400-550 mm
  • Límite de carga con longitud mínima de extracción: 350 kg
  • Límite de carga con longitud máxima de extracción: 350 kg
  • Peso: 1,42 kg