Kleště na kardanové klouby z nerezové oceli s rukojetí potaženou PVC, 300 mm

Artiklové číslo: SS410-300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo SS410-300
EAN / GTIN 7314150406050
Číslo výrobce SS410-300
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Tělo z nerezové oceli AISI 420
  • Magnetické
  • Sedm pozic
  • Rukojeti potažené PVC
  • Vynikající odolnost a tvrdost
  • Lze sterilizovat v autoklávu při teplotě 121 °C
  • Vyrobeno v souladu s požadavky normy ISO 8976
  • Nástroje s vynikající odolností a tvrdostí
  • Mimořádně odolný proti korozi
  • Pohodlné magnetické kleště

Charakteristika:

  • Celková délka: 300 mm
  • Hmotnost: 450g
  • Tloušťka hlavy mm: 9 mm
  • Tloušťka čelisti: 9 mm
  • Nosnost: 50 mm
  • Výška produktu: 25 mm
  • Délka výrobku: 320 mm
  • Hmotnost: 0,6023kg
  • Produkt šířka: 80 mm