Alicates para juntas cardán de acero inoxidable con mango recubierto de PVC, 300 mm

Número de artículo: SS410-300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo SS410-300
EAN / GTIN 7314150406050
Número del fabricante SS410-300
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Cuerpo de acero inoxidable AISI 420
  • Magnético
  • Siete puestos
  • Mangos recubiertos de PVC
  • Robustez y dureza superiores
  • Se puede esterilizar en autoclave a 121 ºC
  • Fabricado de conformidad con los requisitos de la norma ISO 8976
  • Herramientas con una robustez y dureza superiores
  • Altamente resistente a la corrosión
  • Pinzas magnéticas cómodas

Característica:

  • Longitud total: 300 mm
  • Peso: 450 g
  • Espesor de la cabeza mm: 9 mm
  • Espesor de la mandíbula: 9 mm
  • Capacidad de agarre: 50 mm
  • Altura del producto: 25 mm
  • Longitud del producto: 320 mm
  • Peso: 0,6023 kg
  • Producto anchura: 80 mm