• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Edelstahl-Kardangelenkzange mit PVC-beschichtetem Griff, 300 mm

Artikel-Nr.: SS410-300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer SS410-300
EAN / GTIN 7314150406050
Herstellernummer SS410-300
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Körper aus AISI-420-Edelstahl
  • Magnetisch
  • Sieben Positionen
  • PVC-ummantelte Griffe
  • Überlegene Robustheit und Härte
  • Kann bei 121 ºC im Autoklav sterilisiert werden
  • Hergestellt gemäß den Vorgaben der Norm ISO 8976
  • Werkzeuge mit überlegener Robustheit und Härte
  • Äußerst korrosionsbeständig
  • Komfortable magnetische Zangen

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 300 mm
  • Gewicht: 450 g
  • Stärke des Kopfes mm: 9 mm
  • Backenstärke: 9 mm
  • Greifkapazität: 50 mm
  • Produkt-Höhe: 25 mm
  • Produkt-Länge: 320 mm
  • Gewicht: 0,6023 kg
  • Produkt-Breite: 80 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb