Sada nástrčných klíčů 1/2″ v T-BOXu, 22 dílů

Artiklové číslo: SL.151-EP22PB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo SL.151-EP22PB
EAN / GTIN 3662424112638
Číslo výrobce SL.151-EP22PB
L-číslo L60130 106753
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

Silné stránky výrobku:
  • Dvojité boxy
  • Možnost vysokého počtu kusů
  • Možnost rozdělení na dvě části
  • Vhodné do dílenského vozíku

Charakteristika:

Technické údaje:
  • k dispozici ve velikostech M až L
  • Dostupné ráčny: SLIM
  • Dostupné profily nástrčných klíčů: DGV
  • vysoká modularita
  • vysoká kapacita nástrojů (objem)
  • Rozměry [DxŠxV]: 37 x 19 x 8 cm
  • Hmotnost v kilogramech: 4,06

Rozsah dodávky:

Rozsah dodávky:
  • Nástavec 1/2″ 6-hranný (S.HT): 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
  • Úhlové prodloužení 1/2″ (S.ST): 130-250 mm
  • Klouzavá rukojeť 1/2″ (S.120AT)
  • Přepínací ráčna 1/2″ prachotěsná (SL.151)
  • Univerzální kardanový kloub 1/2″ (S.240AT)