Juego de llaves de vaso 1/2″ en T-BOX, 22 piezas

Número de artículo: SL.151-EP22PB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo SL.151-EP22PB
EAN / GTIN 3662424112638
Número del fabricante SL.151-EP22PB
Número L L60130 106753
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

grosores de producto:
  • Cajas dobles
  • Posibilidad de grandes cantidades
  • Posibilidad de división en dos partes
  • Cabe en carros de taller

Característica:

Datos técnicos:
  • Disponible en tallas M y L.
  • Ratchets disponibles: SLIM
  • Perfiles de llaves de vaso disponibles: DGV
  • alta modularidad
  • Alta capacidad de herramientas (contenido)
  • Dimensiones [L x An x Al]: 37 x 19 x 8 cm
  • Peso en kilogramos: 4,06

Volumen de suministro:

Contenido:
  • Llave de vaso 1/2″ hexagonal (S.HT): 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
  • Extensión angular 1/2″ (S.ST): 130-250 mm
  • Mango deslizante 1/2″ (S.120AT)
  • Llave de carraca reversible 1/2″ estanca al polvo (SL.151)
  • Junta cardánica universal 1/2″ (S.240AT)