• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsselset 1/2″ in T-BOX, 22tlg

Artikel-Nr.: SL.151-EP22PB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer SL.151-EP22PB
EAN / GTIN 3662424112638
Herstellernummer SL.151-EP22PB
L-Nummer L60130 106753
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

Produktstärken:
  • Doppelboxen
  • Hohe Stückzahl möglich
  • Möglichkeit der Zweiteilung
  • Passt in Werkstattwagen

Merkmal:

Technische Daten:
  • in M bis L verfübar
  • Verfügbare Ratschen: SLIM
  • Verfügbare Steckschlüsselprofile: DGV
  • hohe Modularität
  • hohe Werkzeugkapazität (Inhalt)
  • Abmessungen [LxBxH]: 37 x 19 x 8cm
  • Gewicht in Kilogramm: 4,06

Lieferumfang:

Lieferumfang:
  • Steckschlüssel 1/2″ 6-Kant (S.HT): 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
  • Winkelverlängerung 1/2″ (S.ST): 130-250 mm
  • Gleitgriff 1/2″ (S.120AT)
  • Umschaltknarre 1/2″ staubdicht (SL.151)
  • Universal-Kardangelenk 1/2″ (S.240AT)