• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

OGV Nástrčný klíč-Set 1/2Z 6-hranný, 12-tlg.

Artiklové číslo: S.40EGRPPB
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
Katalogové číslo S.40EGRPPB
EAN / GTIN 3662424112041
Číslo výrobce S.40EGRPPB
L-číslo L60130 11750
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Sada nástrčných klíčů s extrémní točivý moment pro obzvláště zaoblené, těsné nebo zrezivělé šrouby
  • Jediná zásuvka, která umožňuje uvolnění šroubu zaokrouhleného na více než 80 %
  • S nízkými hodnotami zaokrouhlení (<75 %) musí tato zásuvka produkovat mnohem vyšší stupeň úchopu a točivý moment ve srovnání s běžnými 6strannými zásuvkami.
  • Speciální technologie OGV ®
  • Patentováno
  • Kolejnici lze také připevnit k dílenského vozíku

Charakteristika:

  • L [mm]: 38
  • B [mm]: 52
  • H [mm]: 52
  • hmotnost [kg]: 1,04

Rozsah dodávky:

  • OGV ® GRIP zásuvky 1/2″ 6hranné: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 24 - 19 - 17 - 18 mm
  • Kolejnice (P.40ERAIL)