OGV Dugókulcs fejs-Set 1/2Z 6-szög, 12 darabos

Cikkszám: S.40EGRPPB
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
Cikkszám S.40EGRPPB
EAN / GTIN 3662424112041
Gyártó száma S.40EGRPPB
L-szám L60130 11750
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A különösen lekerekített, feszes vagy rozsdás csavarokhoz extrém nyomatékú foglalat
  • Az egyetlen olyan aljzat, amely 80%-nál nagyobb mértékben lekerekített csavar meglazítására képes
  • Alacsony kerekítési értékeknél (<75%) a foglalatnak sokkal nagyobb tapadást és nyomatékot kell biztosítania, mint a hagyományos 6-oldalas foglalatoknak.
  • Speciális OGV® technológia
  • Szabadalmaztatott
  • A sín a műhelykocsihoz is csatlakoztatható

Jellemző:

  • H [mm]: 38
  • B [mm]: 52
  • H [mm]: 52
  • Tömeg [kg]: 1,04

Tartalom:

  • OGV® MARKOLAT aljzatok 1/2″ 6 élű: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 mm
  • Vasút (P.40ERAIL)