• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

OGV Steckschlüssel Einsatz-Set 1/2Z 6-Kant, 12-tlg.

Artikel-Nr.: S.40EGRPPB
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer S.40EGRPPB
EAN / GTIN 3662424112041
Herstellernummer S.40EGRPPB
L-Nummer L60130 11750
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stecknuss-Set mit extremem Drehmoment für besonders abgerundete, festsitzende oder verrostete Schrauben
  • Einzige Stecknuss, die in der Lage sind, eine bis zu mehr als 80% abgerundete Schraube zu lösen
  • Bei niedrigen Rundungswerten (<75%) ist dieser Stecknuss im Vergleich zu gängigen 6-kant Stecknuss ein weitaus höheres Maß an Grip und Drehmoment zu erzeugen.
  • Spezielle OGV®-Technologie
  • Patentiert
  • Schiene lässt sich auch Werkstattwagen befestigen

Merkmal:

  • L [mm]: 38
  • B [mm]: 52
  • H [mm]: 52
  • Gewicht [kg]: 1,04

Lieferumfang:

  • OGV® GRIP Stecknüsse 1/2″ 6-Kant: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24mm
  • Schiene (S.40ERAIL)