• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pojízdný box na nářadí ROLL se 4 zásuvkami, 3 moduly na zásuvku, černý (RAL 9004)

Artiklové číslo: ROLL.CR4M3A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Se zásuvkami ano
Počet zásuvek 4
Výška pláště zásuvky 60 mm; 130 mm
Se zámkem ano
Užitná šířka 560 mm
Užitná hloubka 460 mm
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Materiál kola/válečku celogumové
Rozsah použití Dílenský vozík
Druh produktu Vozík s nosičem nářadí
Hmotnost 39 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ROLL.CR4M3A
EAN / GTIN 3662424168031
Číslo výrobce ROLL.CR4M3A
L-číslo L60130 10791
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Velká a silná pracovní plocha 560x460 mm
  • Dvojité bimateriálové rukojeti sek
  • Dlouhá životnost díky kvalitním materiálům - odolné vůči většině běžných dílenských chemikálií
  • Nové zásuvky s integrovaným bezpečnostním háčkem
  • Otočná gumová kolečka: 4 kola á Ø125 mm, 2 otočné (jeden s brzdou) a 2 pevné
  • Vozíček dodávaný s namontovanými koly - odolný proti odštípnutí a většině běžných uhlovodíků
  • Centrální zamykání s robustním ocelovým mechanismem a nerozbitným skládacím klíčem
  • Prostor mezi madly pro uložení drobných dílů
  • Kompatibilní se všemi moduly Facom
  • Kompatibilní s bočním příslušenstvím JET

Charakteristika:

  • 4 zásuvky = 12 modulů
  • 3 zásuvky, výška 60 mm = 9 modulů
  • 1 zásuvka, výška 130 mm = 3 moduly
  • Maximální nosnost jedné zásuvky: 20/25 kg
  • [kg]: 39