Caja de herramientas móvil ROLL con 4 cajones, 3 módulos por cajón, negro (RAL 9004)

Número de artículo: ROLL.CR4M3A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Estanterías rodantes

Identificación y clasificación

Número de artículo ROLL.CR4M3A
EAN / GTIN 3662424168031
Número del fabricante ROLL.CR4M3A
Número L L60130 10791
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Superficie de trabajo grande y robusta de 560x460mm
  • Asas dobles bimateriales
  • Larga vida útil gracias a los materiales de alta calidad - resistentes a los productos químicos más comunes del taller
  • Nuevos cajones con gancho de seguridad integrado
  • Ruedas de goma giratorias: 4 ruedas á Ø125 mm, 2 giratorias (una con freno) y 2 fijas
  • El carro se suministra con ruedas montadas - resistentes a las virutas y a los hidrocarburos más comunes
  • Bloqueo central con mecanismo de acero robusto y llave plegable inastillable
  • Receso entre las asas para guardar piezas pequeñas
  • Compatible con todos los módulos Facom
  • Compatible con los accesorios laterales JET

Característica:

  • 4 cajones = 12 módulos
  • 3 cajones, altura 60mm = 9 módulos
  • 1 cajón, altura 130mm = 3 módulos
  • Carga máxima por cajón: 20/25kg
  • [kg]: 39