• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fahrbarer Werkzeugkasten 4 Faecher

Artikel-Nr.: ROLL.CR4M3A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
mit Schubladen ja
Anzahl Schubladen 4
Mantelhöhe Schublade 60 mm; 130 mm
Mit Schloss ja
Nutzbreite 560 mm
Nutztiefe 460 mm
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 125 mm
Material Rad/Rolle Vollgummi
Einsatzbereich Werkstattwagen
Produktart Werkzeugträger Wagen
Gewicht 39 kg
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer ROLL.CR4M3A
EAN / GTIN 3662424168031
Herstellernummer ROLL.CR4M3A
L-Nummer L60130 10791
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Große und starke Arbeitsfläche von 560x460mm
  • Doppelte Bi-Material Handgriffe
  • Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien – beständig gegen die gängigsten Werkstatt-Chemikalien
  • Neue Schubladen mit integriertem Sicherheitshaken
  • Schwenkbare Gummiräder: 4 Räder á Ø125 mm, 2 schwenkbar (davon eines mit Bremse) und 2 fixierte
  • Wagen wird mit montierten Rädern geliefert - Spanabweisend und beständig gegen die gängigsten Kohlenwasserstoffe
  • Zentralverriegelung mit robustem Mechanismus aus Stahl und bruchsicherem Klappschlüssel
  • Einkerbung zwischen den Handgriffen für die Aufbewahrung von Kleinteilen
  • Kompatibel mit allen Modulen von Facom
  • Kompatibel mit lateralen JET-Zubehören

Merkmal:

  • 4 Schubladen = 12 Module
  • 3 Schubladen, Höhe 60mm = 9 Module
  • 1 Schublade, Höhe 130mm = 3 Module
  • Maximale Tragkraft je Schublade: 20/25kg
  • Gewicht in Kilogramm: 39