Mosazný drátěný kartáč D.280mm

Artiklové číslo: L60010 1267
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 1267
EAN / GTIN 4018754049172
Číslo výrobce 77470001
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro práci s měkkými materiály z lehkých kovů
  • Mosazná drátěná lišta, tloušťka 0,3 mm, krimpovaná
  • 4-řadé štětinové obložení
  • Dřevěné tělo kartáče
  • s otvorem pro zavěšení na konci rukojeti
  • certifikované podle standardu PEFC
  • Made in Germany

Charakteristika:

  • Řádky: 4
  • Délka mm (L): 280 mm
  • Hmotnost: 134g