Messing draadborstel L.280mm

Artikelnummer: L60010 1267
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Draadborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 1267
EAN/GTIN 4018754049172
Nummer fabrikant 77470001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor het bewerken van zachte lichtmetalen materialen
  • Messing draadgarnituur, dikte 0,3 mm, geplooid
  • 4-rijige borstel
  • Houten borstellichaam
  • met ophanggat aan het einde van het handvat
  • gecertificeerd volgens de PEFC-norm
  • Made in Germany

Kenmerk:

  • Rijen: 4
  • Lengte mm (L): 280 mm
  • Gewicht: 134 g