• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messingdrahtbürste L.280mm

Artikel-Nr.: L60010 1267
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drahtbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 1267
EAN / GTIN 4018754049172
Herstellernummer 77470001
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • zum Arbeiten an weichen Leichtmetall-Werkstoffen
  • Besatz aus Messingdraht, Stärke 0,3 mm, gewellt
  • 4-reihiger Borstenbesatz
  • Bürstenkörper aus Holz
  • mit Aufhängeloch am Griffende
  • nach PEFC-Standard zertifiziert
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Reihen: 4
  • Länge mm (L): 280 mm
  • Gewicht: 134 g

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb