Cepillo de alambre de latón L.280mm

Número de artículo: L60010 1267
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
80 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Cepillo metálico

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 1267
EAN / GTIN 4018754049172
Número del fabricante 77470001
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para trabajar materiales blandos de metal ligero
  • Embellecedor de alambre de latón, grosor 0,3 mm, engarzado
  • Guarnición de 4 filas de cerdas
  • Cuerpo del cepillo de madera
  • con orificio para colgar en el extremo del mango
  • certificado según la norma PEFC
  • Made in Germany

Característica:

  • Filas: 4
  • Longitud mm (L): 280 mm
  • Peso: 134 g