Dvoubodový mikrometr, karbidové měřicí plochy 50-1000 mm

Artiklové číslo: L40010 3085
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L40010 3085
EAN / GTIN 4946368438474
Číslo výrobce 137-209
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o vnitřní mikrometr vybavený prodlužovacími tyčemi, který vám nabízí následující výhody: Vyměnitelné prodlužovací tyče válcového tvaru pro rozšíření měřicího rozsahu. K dispozici jsou karbidové měřicí plochy.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 137-109
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Mezní chyba: +/-(3 + počet trubek + max. délka měření/50) µm
  • Velikost / rozměr: 0,347 X 0,217 X 0,045 M
  • měřítko: Stupnice bubnu a objímka saténově chromovaná, ∅ 15 mm
  • Rozsah měření: 50 - 1,000
  • Měřicí plochy: tvrdokov
  • Metoda měření: 2 body
  • Měřicí rozsah: 13 mm
  • Měřicí vřeteno: Rozteč vřetena 0,5 mm
  • Dělení stupnice: 0,01 mm
  • Chyba stoupání: 3 µm
  • Prodloužení: 8 (13, 25, 50 (2 ks), 100, 200 (2,0 ks), 300 mm)
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah měření: 50 - 1000
Stupnice: 0,01 mm
Stupnice: matně chromovaný buben a pouzdro stupnice, Ø; 15 mm
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče, mikrometrického šroubu.

Rozsah dodávky:

Včetně krabice, klíče, prodlužovacích tyčí (8 kusů), montážního měřicího šroubu 137-013

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku