Micromètre d'intérieur à 2 points, surfaces de mesure en métal dur 50-1000 mm

Réf.: L40010 3085
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article L40010 3085
EAN / GTIN 4946368438474
Réf. fabricant 137-209
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Il s'agit d'un palpeur interne équipé de tiges d'extension qui vous offre les avantages suivants : Des tiges de rallonge interchangeables de forme cylindrique pour étendre la plage de mesure. Des surfaces de mesure en métal dur sont disponibles.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 50 - 1000
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Règle graduée : tambour gradué et talon gradué chromé mat, Ø ; 15 mm
Pouce/métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Boîte, clé, vis de montage incluses