LDM45 LASEROVÝ DÁLKOMĚR NA BATERIE

Artiklové číslo: L01850 4
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
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
Katalogové číslo L01850 4
EAN / GTIN 4058546002435
Číslo výrobce 4933459277
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Praktické a intuitivní ovládání jednou rukou
  • Odolný proti prachu a stříkající vodě (stupeň krytí IP 54)
  • Metrické a imperiální jednotky měření
  • Dvě snadno přístupná tlačítka měření - jedno na přední straně a jedno na boku krytu
  • Snadné přepínání mezi bodovým a spojitým měřením (sledováním)
  • Umožňuje uživateli měřit délku / plochu / objem / nepřímé měření / měření výšky (Pythagoras) a částečné měření výšky / funkce sčítání/odčítání
  • Velký, snadno čitelný 3řádkový LCD displej s úhlopříčkou 50 mm a podsvícením
  • Displej zobrazuje poslední 3 měření; uloženo posledních 30 výpočtů
  • Výklopná ohrádka pro úzká a těžko přístupná místa a rohy s automatickou detekcí
  • Funkce automatického vypnutí a upozornění na slabou baterii
  • Tenké pouzdro a taška pro bezpečné uložení

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x AAA
  • Baterie: 2 x AAA
  • Typ baterií/akumulátorů: 2 x AAA
  • Rozsah [m]: 0,15 - 45
  • Pracovní rozsah: 0. 15 - 45
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,11 (2 x AAA)
  • Hmotnost s bateriovým blokem: 0,11
  • Varianta výrobku: LDM 45
  • Standardní výbava: Přenosná taška

Rozsah dodávky:

2 x baterie AAA, přepravní taška