• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LDM45 Akku-Laser-Entfernungsmesser

Artikel-Nr.: L01850 4
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01850 4
EAN / GTIN 4058546002435
Herstellernummer 4933459277
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische und intuitive Einhandbedienung
  • Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
  • Metrische und imperiale Maßeinheiten
  • Zwei einfach erreichbare Messknöpfe – einer auf der Front und einer auf der Seite des Gehäuses
  • Einfacher Wechsel zwischen Punkt- und Dauermessung (Tracking)
  • Ermöglicht dem Nutzer das Messen von Länge / Fläche / Volumen / indirekte Messung / Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung / Additions-/Subtraktionsfunktion
  • Großes, gut lesbares 3-Zeilen-LCD-Display mit 50 mm Bildschirmdiagonale und Hintergrundbeleuchtung
  • Display zeigt die letzten 3 Messungen; die letzten 30 Kalkulationen werden gespeichert
  • Ausklappbarer Anschlag für eng begrenzte und schwer erreichbare Stellen und Ecken mit automatischer Erkennung
  • Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
  • Schmales Gehäuse und Transporttasche für sichere Aufbewahrung

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x AAA
  • Akku: 2 x AAA
  • Art der Batterien/Akkus: 2 x AAA
  • Bereich [m]: 0.15 - 45
  • Einsatzbereich: 0.15 - 45
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.11 (2 x AAA)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.11
  • Produktvariante: LDM 45
  • Standardausrüstung: Transporttasche

Lieferumfang:

2 x AAA Batterien, Transporttasche

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb