BP 200 Pistole na stlačený vzduch

Artiklové číslo: L01750 38
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01750 38
EAN / GTIN 4007430246257
Číslo výrobce 601581000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Ergonomické, chladně izolující a lehké pouzdro z nárazuvzdorného plastu
  • Nastavitelné množství vzduchu pro práci zaměřenou na aplikaci
  • Rukojeť a světlo pro snadnou práci i v těžko přístupných místech

    Rozsah dodávky
  • EURO zástrčná vsuvka 1/4″, pogumovaná koncovka trysky.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 3 - 8 bar
  • Hmotnost: 0.14 kg
  • Potřeba vzduchu: 130 - 350 l/min

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku