BP 200 Pistola de soplado neumática

N.º do artigo: L01750 38
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo L01750 38
EAN/GTIN 4007430246257
Número do fabricante 601581000
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Carcasa ergonómica, aislante contra el frío y ligera de plástico a prueba de golpes
  • Flujo de aire regulable para un trabajo adecuado a la aplicación
  • Cómodo y ligero para un trabajo fácil, incluso en lugares de difícil acceso

    Suministro estándar
  • Boquilla insertable EURO 1/4”, Punta de la boquilla revestida de goma

Característica:

  • Presión de trabajo: 3 - 8 bar
  • Peso: 0.14 kg
  • Demanda de aire: 130 - 350 l/min

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados