BP 200 Soufflette à air comprimé

Réf.: L01750 38
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article L01750 38
EAN / GTIN 4007430246257
Réf. fabricant 601581000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Carter ergonomique, léger, à isolation thermique, résistant aux chocs
  • Débit d'air réglable pour un travail parfaitement adapté à l'application
  • Maniables et légères pour un travail aisé, même dans les zones difficiles d'accès

    Équipement standard
  • Raccord enfichable 1/4″ EURO, Pointe de buse revêtue de caoutchouc

Caractéristique(s):

  • Pression d'utilisation: 3 - 8 bar
  • Poids: 0.14 kg
  • Consommation d’air: 130 - 350 l/min

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous