Horkovzdušná pistole HGE 23-650 LCD

Artiklové číslo: L01750 108
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01750 108
EAN / GTIN 4061792185913
Číslo výrobce 603065000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Přesné horkovzdušné dmychadlo s LCD displejem pro přesné nastavení teploty a množství vzduchu pro různé materiály a aplikace
  • Nastavení lze naprogramovat a vyvolat pro často se opakující práce
  • Vysoce kvalitní keramický ohřev, výkonný motor a optimální chlazení zařízení pro dlouhou životnost
  • Široký rozsah použití: Rozsah dodávky
  • LCD displej teploty pro práci s konkrétním materiálem
  • Pohodlná manipulace díky ergonomickému designu a rukojeti s protiskluzovým měkkým povrchem
  • Bezpečná stacionární práce díky velké protiskluzové základně

    Rozsah dodávky
  • Široká tryska (50 mm), reflektorová tryska.

Charakteristika:

  • Počet stupňů proudění vzduchu: neomezeně
  • Počet kroků teploty vzduchu: neomezeně
  • Maximální příkon: 2300 W
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 0.7 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Objem vzduchu: 150 / 500 l/min
  • Teplota vzduchu: 80 - 650 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku