HGE 23-650 LCD Pistola de aire caliente

Número de artículo: L01750 108
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock
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
Número de artículo L01750 108
EAN / GTIN 4061792185913
Número del fabricante 603065000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Pistola de aire caliente precisa con pantalla LCD para el ajuste exacto de la temperatura y el volumen de aire para diferentes materiales y aplicaciones
  • Configuraciones programables para ser llamadas para tareas que se repiten con frecuencia
  • Calentador de cerámica de alta calidad, motor potente y refrigeración óptima del aparato para una larga vida útil
  • Amplia gama de aplicaciones: remoción de pintura, modelado, contracción, soldadura y mucho más
  • Indicación de la temperatura LCD para un trabajo adecuado al material
  • Manejo cómodo gracias al diseño ergonómico y la empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
  • Trabajo estacionario seguro gracias a la amplia superficie de colocación antideslizante

    Suministro estándar
  • Tobera del chorro ancha (50 mm), Tobera reflectante

Característica:

  • Número de niveles de caudal de aire: infinitamente
  • Número de niveles de temperatura del aire: infinitamente
  • Potencia absorbida máx.: 2300 W
  • Peso sin cable: 0.7 kg
  • Longitud del cable: 4 m
  • Volumen de aire: 150 / 500 l/min
  • Temperatura del aire: 80 - 650 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados