21700 Náhradní lithium-iontová baterie 4800 mAh, 3,7 V

Artiklové číslo: L01700 77
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
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
Katalogové číslo L01700 77
EAN / GTIN 4058205022958
Číslo výrobce 502262
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Tato výkonná lithium-iontová baterie typu 21700 s napětím 3,7 V, kapacitou 4800 mAh a energií 17,76 Wh se plně nabije za 210 minut (cca 1000 nabíjecích cyklů). Díky svým kompaktním rozměrům (71 x 22 x 22 mm) a nízké hmotnosti (71 g) se velmi dobře hodí jako náhradní baterie, například pro případ nouze nebo při obzvláště dlouhém používání. Vhodné pro svítilny Ledlenser H7R Core, H7R Signature, H7R Work, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV, P9R Core LEP.