Batería de repuesto de iones de litio 21700, 4800 mAh, 3,7 V

Número de artículo: L01700 77
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
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
Número de artículo L01700 77
EAN / GTIN 4058205022958
Número del fabricante 502262
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descripción:

Esta potente batería de iones de litio 21700, de 3,7 V, 4800 mAh y 17,76 Wh, se recarga por completo en 210 minutos (aprox. 1000 ciclos de carga). Gracias a sus dimensiones compactas (71 x 22 x 22 mm) y a su peso reducido (71 g), resulta ideal como batería de repuesto, por ejemplo, para situaciones de emergencia o para usos prolongados. Compatible con las linternas Ledlenser H7R Core, H7R Signature, H7R Work, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV y P9R Core LEP.