Bluetooth® 21700 Batterybox

Nr art.: L01700 77
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
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
Numer artykułu L01700 77
EAN / GTIN 4058205022958
Numer producenta 502262
Producent/osoba odpowiedzialna Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Opis:

21700 Li-ion Rechargeable Battery with 3.7 V, 4800 mAh and 17.76 Wh. Charging time: 210 min. App. 1000 charging cycles. Height: 71 mm (2.8 in). Diameter: 22 (0.89 in). Weight 71 g (2.50 oz). Usable with for example H7R Core, H7R Signature, H7R Work, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV, P9R Core LEP.