Popis:
Díky svému jasu a promyšlenému příslušenství je dobíjecí čelovka iH8R jako stvořená pro všechny výzvy v průmyslu a řemeslech. Ovládá se intuitivně pomocí spínače se třemi světelnými režimy. V nejvyšším stupni svítivosti dosahuje svítidlo světelného výkonu 600 lm s dosvitem až 150 m. Na nejnižším stupni s intenzitou 10 lm činí doba svícení až 120 hodin. Dodatečné červené zadní světlo zvyšuje viditelnost ve tmě. Díky otočné a zaostřitelné hlavě lampy (průměr: (3,6 cm) lze libovolně přepínat mezi kruhovým světlem pro blízké vzdálenosti (rozostřené) a ostře soustředěným světlem pro vzdálené vzdálenosti (zaostřené). Elastická čelenka je odnímatelná a pratelná. Vyměnitelná lithium-iontová baterie typu 18650 (3,6 V, 3200 mAh), která je součástí dodávky, se pomocí přiloženého USB nabíjecího kabelu pohodlně dobije v samotné svítilně do 6 hodin. Světlo vizuálně upozorňuje na nízký stav baterie. Světlo je navíc vybaveno pojistkou proti nechtěnému zapnutí během přepravy. Držák na helmu je součástí dodávky a umožňuje snadné připevnění svítilny k ochranné helmě. Model iH8R, vyvinutý pro všechny výzvy v průmyslu a řemeslech, lze díky speciálnímu zaostřovacímu pomocníku bez problémů ovládat i v rukavicích. Plastové pouzdro, hlava lampy z hliníku. Rozsah dodávky: Svítilna, akumulátor, USB kabel, držák na helmu, zaostřovací kroužek, pouzdro. Hmotnost včetně baterie: 158 g. Stupeň ochrany IP54.