• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wiederaufladbare Profi-Stirnlampe mit Helmhalterung und USB-Lademöglichkeit

Artikel-Nr.: L01700 100196
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01700 100196
EAN / GTIN 4058205010313
Herstellernummer 500912
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die wiederaufladbare Stirnlampe iH8R ist dank ihrer Leuchtkraft und des durchdachten Zubehörs für sämtliche Herausforderungen in Industrie und Handwerk wie gemacht. Sie ist intuitiv über einen Schalter mit drei Lichtfunktionen zu bedienen. In der höchsten Leuchtstufe erreicht die Leuchte eine Lichtleistung von 600 lm für bis zu 150 m Leuchtweite. In der niedrigsten Stufe mit 10 lm beträgt die Leuchtdauer bis zu 120 Stunden. Das zusätzliche rote Rücklicht erhöht die Sichtbarkeit in der Dunkelheit. Mit dem schwenk- und fokussierbaren Lampenkopf (Durchmesser: 3,6 cm) lässt sich beliebig zwischen kreisrundem Nahlicht (defokussiert) und scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) wählen. Das elastische Stirnband ist abnehmbar und waschbar. Der zum Lieferumfang gehörende, wechselbare 18650er Lithium-Ionen-Akku (3,6V, 3200 mAh) wird über das beiliegende USB-Ladekabel bequem in der Lampe innerhalb von 6 Stunden vollständig aufgeladen. Optisch warnt die Leuchte bei niedrigem Akkustand. Zudem verfügt die Leuchte über eine Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten. Die Helmhalterung ist Teil des Lieferumfangs und ermöglicht die einfache Befestigung der Lampe am Sicherheitshelm. Entwickelt für sämtliche Herausforderungen in Industrie und Handwerk, kann die iH8R dank der Extra-Fokussierhilfe auch mit Handschuhen problemlos bedient werden. Gehäuse aus Kunststoff, Lampenkopf aus Aluminium. Lieferumfang: Leuchte, Akku, USB-Kabel, Helmhalterung, Fokussierring, Tasche. Gewicht inklusive Akku: 158 g. Schutzklasse IP54.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb