Nabíjecí lucerna s dálkovým ovládáním a funkcí powerbanky

Artiklové číslo: L01700 100161
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
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
Katalogové číslo L01700 100161
EAN / GTIN 4058205021203
Číslo výrobce 502201
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Nabíjecí kempingová lampa ML6 Connect WL nabízí díky nejmodernější technologii čoček efektivní, neoslňující a cílené osvětlení okolí, a to buď příjemným teplým bílým světlem (barevná teplota 2500–3000 K, index podání barev CRI 80), nebo červeným světlem pro zachování nočního vidění. Díky aplikaci Ledlenser Connect a dodávanému dálkovému ovladači lze ML6 Connect WL kdykoli přizpůsobit a ovládat na dálku. Dva háčky, odnímatelný stojan a magnet zajišťují flexibilní použití lucerny. Jako alternativa k dálkovému ovládání umožňuje spínač se třemi tlačítky na lucerně intuitivní a snadné ovládání, například pro plynulé stmívání nebo ovládání funkcí, jako je červené světlo, blikající světlo, SOS nebo stroboskop. Při výšce 17,8 cm a průměru pouzdra 3,9 cm dosahuje svítilna v nejvyšším stupni svícení (Boost) světelného výkonu 750 lm (režim Power).: 550 lm). Na nejnižší úrovni s 5 lm je výdrž baterie až 180 hodin. Vyměnitelná lithium-iontová baterie (3,6 V, 3000 mAh), která je součástí dodávky, se nabíjí v lampě pomocí přiloženého magnetického nabíjecího kabelu, a to během 5 hodin. Dalšími užitečnými vlastnostmi jsou fluorescenční prvky na lucerně pro lepší viditelnost ve tmě a zapínatelná pojistka proti přepravě. hmotnost s akumulátorový článek: 260 g. Průměr hlavy: 45 mm. Průměr krytu: 39 mm. Materiál krytu: plast. Funkce osvětlení: Nízký výkon, střední výkon, vysoký výkon, zesílení, blikání, pulzování, S.O.S., stroboskop, poloha. Teplota barvy: 2500 až 3000 K. Spínač: Přední spínač. Vlastnosti:: Stmívatelné, bezpečnostní pojistka pro přepravu, bez blikání, červené světlo. Rozsah dodávky: ML6 Connect WL, 1 baterie, dálkový spínač, magnetický nabíjecí kabel, stojan, přepravní taška. Třída ochrany: IP66.