• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufladbare, fernsteuerbare Laterne mit Powerbank-Funktion

Artikel-Nr.: L01700 100161
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01700 100161
EAN / GTIN 4058205021203
Herstellernummer 502201
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die aufladbare Campinglaterne ML6 Connect WL bietet dank modernster Linsentechnologie eine effiziente, blendfreie und zielgerichtete Ausleuchtung der Umgebung, und zwar entweder mit angenehm warmweißem Licht (Farbtemperatur 2500-3000K, Farbwiedergabeindex CRI 80) oder mit Rotlicht zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit. Dank Ledlenser Connect App und der mitgelieferten Fernbedienung lässt sich die ML6 Connect WL jederzeit personalisieren und fernsteuern. Zwei Haken, ein abnehmbarer Standfuß und ein Magnet sorgen dafür, dass die Laterne flexibel einsetzbar ist. Alternativ zur Fernbedienung ermöglicht ein Schalter mit drei Druckpunkten an der Laterne eine intuitive und einfache Bedienung, zum Beispiel für stufenloses Dimmen, oder dem Ansteuern der Funktionen wie Rotlicht, Blinklicht, SOS oder Stroboskop. Bei einer Höhe von 17,8 cm und einem Gehäusedurchmesser von 3,9 cm erreicht die Laterne in der stärksten Leuchtstufe (Boost) eine Lichtleistung von 750 lm (Power-Modus: 550lm). In der niedrigsten Stufe mit 5 lm liegt die Akku-Laufzeit bei bis zu 180 Stunden. Der zum Lieferumfang gehörende, wechselbare Lithium-Ionen-Akku (3,6V, 3000 mAh) wird in der Lampe geladen, und zwar bequem über das beiliegende Magnetladekabel innerhalb von 5 Stunden. Fluoreszierende Elemente an der Laterne zum besseren Auffinden im Dunkeln sowie eine zuschaltbare Transportsicherung sind weitere nützliche Eigenschaften. Gewicht mit Akku: 260 g. Kopfdurchmesser: 45 mm. Gehäusedurchmesser: 39 mm. Gehäusematerial: Kunststoff. Lichtfunktionen: Low Power, Mid Power, Power, Boost, Blink, Pulse, S.O.S., Strobe, Position. Farbtemperatur: 2500 bis 3000 K. Schalter: Frontschalter. Eigenschaften: Dimmbar, Transportsicherung, Flimmerfrei, Rotlicht. Lieferumfang: ML6 Connect WL, 1 Akku, Fernschalter, Magnetladekabel, Standfuß, Transportbeutel. Schutzklasse: IP66.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb