Linterna recargable con control remoto y función de batería externa

Número de artículo: L01700 100161
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
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
Número de artículo L01700 100161
EAN / GTIN 4058205021203
Número del fabricante 502201
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descripción:

La linterna recargable para acampada ML6 Connect WL ofrece, gracias a la tecnología de lentes más avanzada, una iluminación eficiente, antideslumbrante y dirigida al entorno, ya sea con una agradable luz blanca cálida (temperatura de color 2500-3000 K, índice de reproducción cromática CRI 80) o con luz roja para mantener la capacidad de visión nocturna. Gracias a la aplicación Ledlenser Connect y al mando a distancia incluido, la ML6 Connect WL se puede personalizar y controlar a distancia en cualquier momento. Dos ganchos, una columna soporte desmontable y un imán garantizan la flexibilidad de uso de la linterna. Como alternativa al mando a distancia, un interruptor con tres puntos de presión en la linterna permite un manejo intuitivo y sencillo, por ejemplo, para regular la intensidad de la luz de forma continua o para controlar funciones como la luz roja, la luz intermitente, el SOS o el estroboscopio. Con una altura de 17,8 cm y un diámetro de carcasa de 3,9 cm, la linterna alcanza una potencia lumínica de 750 lm en el nivel de iluminación más potente (modo Boost).: 550 lm). En el nivel más bajo, con 5 lm, la duración de la batería es de hasta 180 horas. La batería intercambiable de iones de litio (3,6 V, 3000 mAh) incluida en el volumen de suministro se carga en la lámpara de forma cómoda mediante el cable de carga magnético incluido en un plazo de 5 horas. Otras características útiles son los elementos fluorescentes de la linterna, que facilitan su localización en la oscuridad, y un dispositivo de seguridad para el transporte que se puede activar. Peso con batería: 260 g. Diámetro de la cabeza: 45 mm. Diámetro de la carcasa: 39 mm. Material de carcasa: plástico. Funciones de iluminación: Baja potencia, potencia media, potencia, refuerzo, parpadeo, pulso, S.O.S., estroboscópico, posición. Temperatura de color: 2500 a 3000 K. Interruptor: Interruptor frontal. Características: Atenuable, seguro para el transporte, sin parpadeos, luz roja. Contenido: ML6 Connect WL, 1 batería, interruptor remoto, cable de carga magnético, columna soporte, bolsa de transporte. Clase de protección: IP66.