Magnetický nabíjecí kabel typu A pro svítilny Ledlenser

Artiklové číslo: L01700 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
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
Katalogové číslo L01700 1
EAN / GTIN 4058205023047
Číslo výrobce 502265
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Tento magnetický nabíjecí kabel (typ A) o délce 120 cm umožňuje bezpečné a snadné nabíjení všech kompatibilních svítilen Ledlenser, které jsou vybaveny odpovídajícím magnetickým nabíjecím systémem (také nazývaným Magnetic Charge). Nabíjecí kabel je na jedné straně vybaven magnetickým kontaktem (cca 15 x 7,5 mm) a na druhé straně standardním konektorem USB typu A. Hmotnost: cca 26 g. Plášť kabelu z PVC. Třída ochrany: IP20. Vhodné například pro modely HF4R, HF6R, HF8R, H15R Core, H15R Work, H19R Core, H19R Signature, H5R Core, H5R Work, H7R Core, H7R Signature, H7R Work, P18R Signature, P18R Work, P2R Work, P4R Work, P5R Core, P5R Work, P6R Core, P6R Signature, P6R Work, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV, P9R Core LEP, iF2R, iF3R, iF4R music, ML6 Connect WL.