Cable de carga magnético tipo A para linternas Ledlenser

Número de artículo: L01700 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
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
Número de artículo L01700 1
EAN / GTIN 4058205023047
Número del fabricante 502265
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descripción:

Este cable de carga magnético (tipo A), con una longitud de 120 cm, permite cargar de forma segura y sencilla todas las linternas Ledlenser compatibles que cuenten con el sistema de carga por imanes correspondiente (también denominado «Magnetic Charge»). Además del contacto magnético (aprox. 15 x 7,5 mm) en un extremo, el cable de carga cuenta con un conector USB-A estándar en el otro. Peso: Aprox. 26 g. Revestimiento del cable de PVC. Clase de protección: IP20. Apto, por ejemplo, para los modelos HF4R, HF6R, HF8R, H15R Core, H15R Work, H19R Core, H19R Signature, H5R Core, H5R Work, H7R Core, H7R Signature, H7R Work, P18R Signature, P18R Work, P2R Work, P4R Work, P5R Core, P5R Work, P6R Core, P6R Signature, P6R Work, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV, P9R Core LEP, iF2R, iF3R, iF4R music, ML6 Connect WL.