• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetladekabel Typ A für Ledlenser Lampen

Artikel-Nr.: L01700 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01700 1
EAN / GTIN 4058205023047
Herstellernummer 502265
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses magnetische Ladekabel (Typ A) mit einer Länge von 120 cm ermöglicht das sichere und unkomplizierte Aufladen aller kompatiblen Ledlenser Lampen, die über das passende Magnetladesystem (auch Magnetic Charge genannt) verfügen. Das Ladekabel verfügt neben dem Magnetkontakt (ca. 15 x 7,5 mm) an der einen Seite über einen Standard-USB-A-Stecker an der anderen. Gewicht: ca. 26 g. Kabelmantel aus PVC. Schutzklasse: IP20. Geeignet zum Beispiel für die Modelle HF4R, HF6R, HF8R, H15R Core, H15R Work, H19R Core, H19R Signature, H5R Core, H5R Work, H7R Core, H7R Signature, H7R Work, P18R Signature, P18R Work, P2R Work, P4R Work, P5R Core, P5R Work, P6R Core, P6R Signature, P6R Work, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV, P9R Core LEP, iF2R, iF3R, iF4R music, ML6 Connect WL.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb