M18BLSAG125XPD-0 A. úhlová bruska

Artiklové číslo: L00800 3272
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00800 3272
EAN / GTIN 4058546413958
Číslo výrobce 4933492645
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • 11 000 otáček za minutu - optimalizováno pro řezání
  • Bezpečnostní spojka chrání uživatele před zraněním zpětným rázem
  • Integrovaný systém FIXTEC™ pro výměnu kotouče bez použití nářadí
  • 11 000 otáček za minutu - optimalizováno pro řezné aplikace
  • Výkonný bezkartáčový motor - s příkonem srovnatelným s 800W bruskou
  • Nejkompaktnější a nejlehčí akumulátorová úhlová bruska v nabídce
  • Bezpečnostní spojka chrání uživatele před zraněním způsobeným zpětným rázem
  • Integrovaný systém FIXTEC™ pro výměnu kotouče bez použití nářadí
  • Nezamykatelný bezpečnostní spínač s funkcí blokování vedení, která zabraňuje automatickému spuštění
  • Bezklíčový ochranný kryt 125 mm s ochrannou sponou proti řezání
  • Integrovaný ochranný kryt proti prachu zabraňuje vnikání nečistot a prodlužuje životnost motoru
  • Štíhlá konstrukce rukojeti
  • Bezkartáčový motor, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK™ zajišťují výkon, dobu chodu a životnost
  • Flexibilní bateriový systém: kompatibilní se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Anti-kickback: Ano
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Brzda: Ne
  • Doručeno do: v krabici
  • hmotnost s akumulátorový článek (EPTA): 2,4 (M18 B4) kg
  • Volnoběžné otáčky: 11 000 min¹
  • Max řezná hloubka: 33 mm
  • Spínač: Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy
  • průměr kotouče: 125 mm
  • Napětí: 18 V
  • Číslo UN: UN 3091 třída 9 Li-Metal
  • Ochrana proti rozběhu: Ano

Rozsah dodávky:

Žádné baterie v rozsah dodávky, žádný nabíječka v rozsah dodávky, v krabici

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku