• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Meuleuse d'angle sans fil M18BLSAG125XPD-0

Réf.: L00800 3272
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article L00800 3272
EAN / GTIN 4058546413958
Réf. fabricant 4933492645
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • 11.000 RPM - optimisé pour les applications de coupe
  • L'embrayage de sécurité protège l'utilisateur contre les blessures par rebond
  • Système FIXTEC™ intégré pour un changement de disque sans outil
  • 11.000 RPM - optimisé pour les applications de coupe
  • Puissant moteur Brushless - offrant des performances similaires à celles d'une meuleuse de 800 W
  • La meuleuse d'angle sans fil la plus compacte et la plus légère de la gamme
  • La protection Kickback protège l'utilisateur contre les blessures par rebond
  • Système FIXTEC™ intégré pour un changement de disque sans outil
  • Interrupteur ″Homme Mort″ non verrouillable avec fonction anti-démarrage
  • Carter de protection de 125 mm avec clip de protection pour un réglage rapide du carter sans utiliser de clé
  • Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur
  • Design de poignée compact
  • Le moteur Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent puissance, autonomie et durabilité
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • batterie: Li-ion
  • Anti-rebond: Oui
  • Nombre de batteries fournies: 0
  • Frein: Non
  • Livré en: en carton
  • Poids avec batterie (EPTA): 2,4 (M18 B4) kg
  • Vitesse de rotation à vide: 11 000 min¹
  • Profondeur de coupe max.: 33 mm
  • Interrupteur: Interrupteur “homme-mort”
  • Diamètre de disque: 125 mm
  • Tension: 18 V
  • Numéro UN: UN 3091 Classe 9 Li-métal
  • Protection anti-redémarrage: Oui

Livraison:

Pas de piles incluses, pas de chargeur inclus, dans le carton

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous