Amoladora angular inalámbrica M18BLSAG125 XPD-0

Número de artículo: L00800 3272
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Lijadoras angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo L00800 3272
EAN / GTIN 4058546413958
Número del fabricante 4933492645
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • 11.000rpm - optimizada para aplicaciones de corte Potente motor sin escobillas que ofrece un rendimiento similar al de una amoladora con cable de 800W La amoladora angular sin cable más compacta y ligera de la gama El embrague de seguridad protege al usuario de lesiones por retroceso Sistema FIXTEC™ para un cambio del disco sin necesidad de herramientas Interruptor de paleta sin bloqueo con relé de baja tensión para evitar el arranque automático Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin llave Rejilla antipolvo integrada para evitar la entrada de suciedad y prolongar la vida útil del motor Empuñadura delgada El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías M18™ de MILWAUKEE®

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Anti-contragolpe: Sí
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Freno: No
  • Entregado: en caja de cartón
  • peso con batería (EPTA): 2,4 (M18 B4) kg
  • Velocidad en vacío: 11 000 min¹
  • Max profundidad de corte: 33 mm
  • Interruptor: Interruptor de parada inmediata
  • Diámetro de disco: 125 mm
  • Tensión: 18 V
  • Número UN: UN 3091 Clase 9 Litio metálico
  • Protección contra rearranque: Sí

Volumen de suministro:

No hay baterías en el suministro estándar, no hay cargador en el suministro estándar, en la caja

Productos adecuados